ROCKWELL - LÁMPARA REPUESTO INCANDESCENTE 22mA 130 CA/CC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LÁMPARA REPUESTO INCANDESCENTE 22mA 130 CA/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la lámpara - 110...110 V

  • Tecnología - Lámpara incandescente

  • Forma de lámpara - Forma de pera

  • Diámetro - 22 mm

  • Apto para puntero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800F-N130

Ref.Sonepar

991614

EAN

0662468122290

Tensión de la lámpara:

110...110 V

Tecnología:

Lámpara incandescente

Forma de lámpara:

Forma de pera

Diámetro:

22 mm

Apto para puntero:

no

Corriente nominal:

22 mA

Lámpara repuesto incandescente 22mA 130 CA/CC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL