ROCKWELL - LÁMPARA SEÑALIZ.PLAST.240V AC VD - 800FP-P3PN7G

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LÁMPARA SEÑALIZ.PLAST.240V AC VD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Con anillo central - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FP-P3PN7G

Ref.Sonepar

963777

EAN

0662468121668

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Tipo de lente:

Plano

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Pulseteria. Lámpara señalización plástico 240V AC verde