ROCKWELL - LEVA CORTA PLÁSTICO CONECTOR SA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 31 mm
Altura del sensor - 31 mm
Longitud del sensor - 112 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440P-CSLS11D4
Ref.Sonepar
960068
EAN
0781180019470
Anchura del sensor:
31 mm
Altura del sensor:
31 mm
Longitud del sensor:
112 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
2.2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
1.1 A
Número de contactos auxiliares de seguridad:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de elemento de control:
Palanca de rodillo
Apto para funciones de seguridad:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


