ROCKWELL - LEYENDA PLATE 800T AMARILLO 30 MM IEC 800T-X646EM

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LEYENDA PLATE 800T AMARILLO 30 MM IEC 800T-X646EM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Significado de la impresión - Parada de emergencia

  • Símbolos ISO de impresión - Ninguno

  • Color - Amarillo

  • Forma - Redondo

  • Diámetro exterior - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-X646EM

Ref.Sonepar

991320

EAN

0662468565943

Significado de la impresión:

Parada de emergencia

Símbolos ISO de impresión:

Ninguno

Color:

Amarillo

Forma:

Redondo

Diámetro exterior:

30 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL