ROCKWELL - LEYENDA PLATE 800T GRIS ALUMINIO 800T-X559

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LEYENDA PLATE 800T GRIS ALUMINIO 800T-X559

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Significado de la impresión - Ninguno

  • Símbolos ISO de impresión - Ninguno

  • Color - Otros

  • Forma - Cuadrado

  • Anchura - 45.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-X559

Ref.Sonepar

1055105

EAN

0781180160486

Significado de la impresión:

Ninguno

Símbolos ISO de impresión:

Ninguno

Color:

Otros

Forma:

Cuadrado

Anchura:

45.2 mm

Altura:

46.4 mm

Diámetro exterior:

30 mm

Placa leyenda estándar 800T-X559

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL