ROCKWELL - LIGHT AND SOUND COMB ALARM PANEL DE ALAR 855PC-B24LE522

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LIGHT AND SOUND COMB ALARM PANEL DE ALAR 855PC-B24LE522

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Color de cubierta de lámpara - Otros

  • Tipo de lámpara - LED

  • Ruido - 105 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855PC-B24LE522

Ref.Sonepar

980216

EAN

0781180114298

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de corriente:

CA/CC

Color de cubierta de lámpara:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Ruido:

105 dB

Tipo de señal óptica:

Luz continua

Tipo de dispositivo de señal acústica:

Generador de sonido

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Método de montaje:

Montaje

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL