ROCKWELL - LLAVE SELECTOR INTERRUPTOR 800F 22 MM 800FM-KM2102R - 800FM-KM2102R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Plata
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800FM-KM2102R
Ref.Sonepar
990760
EAN
0662468098083
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Plata
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66


