ROCKWELL - LLAVE SELECTOR INTERRUPTOR 800F 22 MM 800FM-KM2105R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Plata
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800FM-KM2105R
Ref.Sonepar
991854
EAN
0662468098113
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Plata
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Retorno de resorte:
no
Material de anillo frontal:
Metal
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


