ROCKWELL - LUZ PILOTO 18mm 800T-PST16R

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LUZ PILOTO 18mm 800T-PST16R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Lente de color - Rojo

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 120...120 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800T-PST16R

Ref.Sonepar

988217

EAN

0781180139260

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Lente de color:

Rojo

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

120...120 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

18 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP65

Luz piloto 18mm 800T-PST16R

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL