ROCKWELL - LUZ PILOTO 30mm 800H-QRTH2R

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LUZ PILOTO 30mm 800H-QRTH2R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 12...130 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800H-QRTH2R

Ref.Sonepar

991309

EAN

0885630115887

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

12...130 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP65

Luz piloto 30mm 800H-QRTH2R

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL