ROCKWELL - LUZ PILOTO 800F 22 MM 800FM-P4MN3R

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LUZ PILOTO 800F 22 MM 800FM-P4MN3R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800FM-P4MN3R

Ref.Sonepar

990461

EAN

0662468121118

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Metal

Grado de protección (IP):

IP66

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL