ROCKWELL - LUZ PILOTO 800T-Q24G - 800T-Q24G

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LUZ PILOTO 800T-Q24G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - Otros

  • Con fuente de luz - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-Q24G

Ref.Sonepar

1210452

EAN

0781180189760

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

Otros

Con fuente de luz:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30 mm

Grado de protección (IP):

IP66