ROCKWELL - LUZ PILOTO ESTÁNDAR 800T ROJO - 800T-N26R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30 mm
Con anillo central - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-N26R
Ref.Sonepar
991757
EAN
0662073574705
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Tipo de lente:
Plano
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66


