ROCKWELL - M DULO ANAL GICO 1794-OF4IXT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada, intensidad - no
Entrada, tensión - no
Entrada termómetro de resistencia - no
Entrada, termopar - no
Salida, intensidad - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1794-OF4IXT
Ref.Sonepar
1214942
EAN
0612598592586
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
4
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Anchura:
94 mm
Altura:
46 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


