ROCKWELL - M DULO CONTROLLOGIX 8 PT.NO/NC 36PINES - 1756-OX8I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 10...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 10...240 V
Tensión de alimentación DC - 5...125 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1756-OX8I
Ref.Sonepar
1189314
EAN
0612598171477
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
10...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
10...240 V
Tensión de alimentación DC:
5...125 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
8
Salida digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
100 mA
Tipo de salida digital:
Relé
Intensidad de salida:
10 A
Tensión de salida permitida:
10...230 V
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
13...13 ms
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
38.1 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
111.25 mm


