ROCKWELL - MóDULO DE SALIDA COMPACTLOGIX¿¢ 5069-OW4I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 4
Entrada digital configurable - no
Salida digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
50 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5069-OW4I
Ref.Sonepar
922033
EAN
0885630530123
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
4
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
sí
Tipo de salida digital:
Relé
Intensidad de salida:
2 A
Tensión de salida permitida:
240...240 V
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
10...10 ms
Anchura:
22 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


