ROCKWELL - MóDULO DE LUZ CONTROL TOWER¿¢ 856T NEGRO 856T-BB3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MóDULO DE LUZ CONTROL TOWER¿¢ 856T NEGRO 856T-BB3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua/intermitente

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

856T-BB3

Ref.Sonepar

1029551

EAN

0191326530491

Función:

Luz continua/intermitente

Color:

Verde

Diámetro exterior:

70 mm

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

MóDULO DE LUZ CONTROL TOWER¿¢ 856T NEGRO 856T-BB3

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL