ROCKWELL - MóDULO DE SALIDA COMPACTLOGIX¿¢ 5069-OX4I - 5069-OX4I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 4
Tipo de salida digital - Relé
Intensidad de salida - 2 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5069-OX4I
Ref.Sonepar
1135794
EAN
0885630530130
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
4
Tipo de salida digital:
Relé
Intensidad de salida:
2 A
Tensión de salida permitida:
240...240 V
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
15...15 ms
Anchura:
22 mm
Altura:
144.57 mm
Profundidad:
109.09 mm


