ROCKWELL - MóDULO DE SALIDA DE 120 V AC POINT I/O¿¢ 1734-OA2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 2
Tensión de salida permitida - 120...120 V
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles - no
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1734-OA2
Ref.Sonepar
989248
EAN
0612598272211
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
2
Tensión de salida permitida:
120...120 V
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Anchura:
12 mm
Altura:
56 mm
Profundidad:
75.5 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


