ROCKWELL - MAGNETICCIRCUIT BREAKER 0.25A 140MP 3 140MP-A3E-A25

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MAGNETICCIRCUIT BREAKER 0.25A 140MP 3 140MP-A3E-A25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.16...0.25 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Intensidad permanente nominal Iu - 0.25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

45 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140MP-A3E-A25

Ref.Sonepar

981385

EAN

0191326954525

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0.16...0.25 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Intensidad permanente nominal Iu:

0.25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0.04 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL