ROCKWELL - MAGNETICCIRCUIT BREAKER 10 A 140MP 3 3PH 140MP-A3E-C10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MAGNETICCIRCUIT BREAKER 10 A 140MP 3 3PH 140MP-A3E-C10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 6.3...10 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 6.3...10 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

72 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140MP-A3E-C10

Ref.Sonepar

1054440

EAN

8499215477936

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

6.3...10 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

6.3...10 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

200...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

10 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

2.2 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Pérdida de potencia:

9.3 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

50 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

96.8 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

85.5 mm

MAGNETICCIRCUIT BREAKER 10 A 140MP 3 3PH 140MP-A3E-C10

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL