ROCKWELL - MAGNETICCIRCUIT BREAKER 12A 140MP 3 3PH 140MP-A3E-C12 - 140MP-A3E-C12

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MAGNETICCIRCUIT BREAKER 12A 140MP 3 3PH 140MP-A3E-C12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V - 3 kW

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 5.5 kW

  • Pérdida de potencia - 9.3 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140MP-A3E-C12

Ref.Sonepar

982233

EAN

0191326954433

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

3 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Pérdida de potencia:

9.3 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

50 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

MAGNETICCIRCUIT BREAKER 12A 140MP 3 3PH 140MP-A3E-C12