ROCKWELL - MAGNETICCIRCUIT BREAKER 16A 140MP 3 3PH 140MP-A3E-C16

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MAGNETICCIRCUIT BREAKER 16A 140MP 3 3PH 140MP-A3E-C16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 10...16 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 10...16 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Intensidad permanente nominal Iu - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140MP-A3E-C16

Ref.Sonepar

920475

EAN

0191326954426

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

10...16 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

10...16 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Intensidad permanente nominal Iu:

16 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

4 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

7.5 kW

Pérdida de potencia:

9.3 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

15 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

96.8 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

85.5 mm

MAGNETICCIRCUIT BREAKER 16A 140MP 3 3PH 140MP-A3E-C16

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL