Fin de vida

ROCKWELL - MAGNETOT.PLUS TRIP.140-M 4A - 140M-D8N-B40

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MAGNETOT.PLUS TRIP.140-M 4A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 2.5...4 A

  • Con protección térmica - sí

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

  • Tensión de funcionamiento nominal - 200...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

45 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140M-D8N-B40

Ref.Sonepar

981712

EAN

0662468964654

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

2.5...4 A

Con protección térmica:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

200...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

4 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

0.75 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

1.5 kW

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP2X

Anchura:

45 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL