ROCKWELL - MARCO J CJMDA.140G-J6F3-D11 CKT-BKR 250A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MARCO J CJMDA.140G-J6F3-D11 CKT-BKR 250A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 150 A

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de polos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140G-J6F3-D11

Ref.Sonepar

960448

EAN

0887172771712

Intensidad permanente nominal Iu:

150 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

65 kA

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de polos:

3

Tipo de elemento de control:

Maneta

Marco J caja moldeada 140G-J6F3-D11 Ckt-Bkr 250A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL