ROCKWELL - MATRIZ LUZ 45DLA 16 HACES 382MM

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MATRIZ LUZ 45DLA 16 HACES 382MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Protección contra explosión, categoría para gas - Ninguno

  • Protección contra explosión, categoría para polvo - Ninguno

  • En cascada - no

  • Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor

  • Temperatura ambiente - -20...65 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45DLA-1LEB4T-F4

Ref.Sonepar

937542

EAN

0612598715473

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

En cascada:

no

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Transmisor y receptor

Temperatura ambiente:

-20...65 °C

Con función de silenciador:

no

Conmutación posible:

no

Resolución de la cortina luminosa:

30 mm

Resolución reducida:

no

Con codificación de haz de luz:

no

Control del reloj posible:

no

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Matriz luz 45DLA 16 haces 382mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL