ROCKWELL - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 0.5 A 1492-SPM3C005 - 1492-SPM3C005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 3
Número de polos protegidos - 3
Corriente asignada - 0.5 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-SPM3C005
Ref.Sonepar
1333457
EAN
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
3
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
0.5 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
15 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


