ROCKWELL - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 0.5 A - 1492-SPM1D005

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 0.5 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 0.5 A

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-SPM1D005

Ref.Sonepar

962419

EAN

0885630614052

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

0.5 A

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Protector suplemento curva-D 0,5A con disyuntor