ROCKWELL - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 20 A - 1492-D1C200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 1
Corriente asignada - 20 A
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-D1C200
Ref.Sonepar
1313433
EAN
0887172344367
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
1
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Grado de protección (IP):
IP20


