ROCKWELL - MEDIOS DE ETHERNET 1585D-M4TBDM-10 - 1585D-M4TBDM-10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MEDIOS DE ETHERNET 1585D-M4TBDM-10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5E

  • Longitud - 10 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

  • Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2 - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1585D-M4TBDM-10

Ref.Sonepar

991281

EAN

0612598430178

Categoría:

5E

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:

Plástico

Color cubierta:

Otros

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Tamaño AWG:

24

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP67