ROCKWELL - MICRO800 2 PT ANALOG INPUT PLUG-IN CC 2080-IF2K - 2080-IF2K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas - 2
Número de salidas analógicas - 0
Entrada, intensidad - sí
Entrada, tensión - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
81 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2080-IF2K
Ref.Sonepar
1335240
EAN
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas analógicas:
0
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
sí
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Resolución de las entradas analógicas:
12 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
40 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
87 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


