ROCKWELL - MICRO800 EXPANSION MODULE POWER SUPPLY 2085-EP24VDC - 2085-EP24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CC - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Salida de potencia - 24 W
Redundancia - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
206 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2085-EP24VDC
Ref.Sonepar
922022
EAN
0191326313322
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CC:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Salida de potencia:
24 W
Redundancia:
no
Anchura:
36.2 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
87 mm


