ROCKWELL - MICRO820 20 I/O ENET/IP CONTROLLER 2080-LC20-20AWB

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MICRO820 20 I/O ENET/IP CONTROLLER 2080-LC20-20AWB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 8

  • Modelo - Compacto

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1

  • Número de interfaces HW RS232 - 1

  • Número de interfaces HW USB - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2080-LC20-20AWB

Ref.Sonepar

991442

EAN

0885630484655

Número máximo de salidas de relé, integradas:

8

Modelo:

Compacto

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW Otras:

0

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

4

Número de entradas digitales:

12

Número de salidas digitales:

4

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Tamaño de memoria:

20 kB

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

sí

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Anchura:

100 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

80 mm

MICRO820 20 I/O ENET/IP CONTROLLER 2080-LC20-20AWB

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL