ROCKWELL - MICRO850 48 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER 2080-L50E-48QWB - 2080-L50E-48QWB

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MICRO850 48 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER 2080-L50E-48QWB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...24 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2080-L50E-48QWB

Ref.Sonepar

921636

EAN

0194033696573

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número máximo de salidas de relé, integradas:

20

Modelo:

Modular

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

MICRO850 48 I/O ETHERNET/IP CONTROLLER 2080-L50E-48QWB