ROCKWELL - MICRO870 24 I/O ENET/IP CONTROLLER 2080-L70E-24QBB - 2080-L70E-24QBB

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MICRO870 24 I/O ENET/IP CONTROLLER 2080-L70E-24QBB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas digitales - 14

  • Número de salidas digitales - 10

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Montaje en pared/montaje directo - sí

  • Acoplamiento frontal posible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2080-L70E-24QBB

Ref.Sonepar

922021

EAN

0194033696610

Número de entradas digitales:

14

Número de salidas digitales:

10

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

sí

Anchura:

157 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

80 mm

MICRO870 24 I/O ENET/IP CONTROLLER 2080-L70E-24QBB