ROCKWELL - MOD.LUMIN.50MM INCAND.CNTO.24V AC/DC AR. - 855E-24DN5

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MOD.LUMIN.50MM INCAND.CNTO.24V AC/DC AR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Otros

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-24DN5

Ref.Sonepar

338338

EAN

0611320487305

Función:

Luz continua

Color:

Otros

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65

Módulo luminoso 50mm incandescente continuo 24V AC/DC ámbar