ROCKWELL - Módulo 16 entradas analógica 20mA - 1746-NI16I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas - 16
Número de salidas analógicas - 0
Entrada analógica configurable - sí
Entrada, intensidad - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
81 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1746-NI16I
Ref.Sonepar
443119
EAN
0611320228199
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas:
16
Número de salidas analógicas:
0
Entrada analógica configurable:
sí
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
16 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Resolución de las salidas analógicas:
0 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
34.6 mm
Altura:
144.5 mm
Profundidad:
130.18 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


