ROCKWELL - MÓDULO 5069-OF4 - 5069-OF4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 4
Entrada, intensidad - no
Entrada, tensión - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
81 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5069-OF4
Ref.Sonepar
920104
EAN
0885630530093
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
4
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
12 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
25.56 mm
Altura:
144.57 mm
Profundidad:
109.09 mm


