ROCKWELL - Módulo analógica IFM/AIFM 4 canales para 1771-OFE - 1492-AIFM4-3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 12 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-AIFM4-3
Ref.Sonepar
908948
EAN
0662072713303
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
12 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
69.6 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
83 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


