ROCKWELL - Módulo analógica IFM/AIFM 8 canales para fusibles 24V

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Módulo analógica IFM/AIFM 8 canales para fusibles 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada

  • Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable

  • Tasa de voltaje - 24 V

  • Corriente asignada - 12 A

  • Grado de contaminación (valor) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-AIFM8-F-5

Ref.Sonepar

908945

EAN

0662072713327

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica, lateral:

Conexión enchufable

Tasa de voltaje:

24 V

Corriente asignada:

12 A

Grado de contaminación (valor):

2

Profundidad:

69.6 mm

Anchura:

120 mm

Altura:

83 mm

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Módulo analógica IFM/AIFM 8 canales para fusibles 24V

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL