ROCKWELL - MÓDULO COMBINACIÓN GUARD I/O 16 PUNTOS - 1732DS-IB8XOBV4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas digitales - 8
Número de salidas digitales - 8
Tensión de entrada permitida - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
28 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1732DS-IB8XOBV4
Ref.Sonepar
963307
EAN
0612598336319
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas digitales:
8
Número de salidas digitales:
8
Tensión de entrada permitida:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad de salida:
2 A
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
sí
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Anchura:
179 mm
Altura:
69 mm
Profundidad:
70 mm


