ROCKWELL - MÓDULO CON LED INTEGRADO 120V AC ROJO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MÓDULO CON LED INTEGRADO 120V AC ROJO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 120...120 V

  • Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz - 102...132 V

  • Tensión nominal Ue a CC - 0...30 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800F-N5R

Ref.Sonepar

937760

EAN

0662468119979

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

120...120 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

102...132 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Rojo

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Módulo con led integrado 120V AC rojo

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL