ROCKWELL - MÓDULO CON LED MONTAJE COFRE 120V AC BLANCO - 800F-BN5W

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MÓDULO CON LED MONTAJE COFRE 120V AC BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 110...110 V

  • Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800F-BN5W

Ref.Sonepar

989271

EAN

0662468119245

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

110...110 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Módulo con led montaje cofre 120V AC blanco