ROCKWELL - Módulo Controllogix 16 puntos 5V CC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Módulo Controllogix 16 puntos 5V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas digitales - 16

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Tipo de salida digital - Otros

  • Tensión de salida permitida - 5...5 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1756-OG16

Ref.Sonepar

436179

EAN

0612598299195

Número de salidas digitales:

16

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Otros

Tensión de salida permitida:

5...5 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Anchura:

38.1 mm

Altura:

300 mm

Profundidad:

111.25 mm

Módulo Controllogix 16 puntos 5V CC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL