ROCKWELL - Módulo de comunicación 3 puertos DSI P/1769
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad de salida - 0.35 A
Tipo de tensión de salida - CA
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Protección contra explosión, categoría para gas - Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1769-SM2
Ref.Sonepar
877193
EAN
0820919134630
Intensidad de salida:
0.35 A
Tipo de tensión de salida:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


