ROCKWELL - MODULO DE COMUNICACION ETHERNET / IP DOBLE PUERTO PAR TRENZADO 10M / 100M / 1G 512 CONEXIONES TCP 256 EJES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Número de interfaces HW USB - 1
Protocolo de soporte para TCP/IP - no
Protocolo de soporte para PROFIBUS - no
Protocolo de soporte para MODBUS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1756-EN4TR
Ref.Sonepar
987783
EAN
0889508721071
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW USB:
1
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Redundancia:
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
145 mm
Profundidad:
140 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


