ROCKWELL - MÓDULO DE ENTRADA CONTROLLOGIX DE RTD Y TERMOPARES 8 ENTRADAS CONTROLLOGIX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas - 8
Número de salidas analógicas - 0
Entrada, intensidad - no
Entrada, tensión - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
108 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1756-IRT8IK
Ref.Sonepar
982180
EAN
0887172383786
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas:
8
Número de salidas analógicas:
0
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
sí
Entrada, termopar:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
24 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Resolución de las salidas analógicas:
24 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
38.1 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
111.25 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


