ROCKWELL - MODULO DE LUZ 50 MM TORRE DE LUZ 855E-00XN3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MODULO DE LUZ 50 MM TORRE DE LUZ 855E-00XN3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-00XN3

Ref.Sonepar

948093

EAN

0611320487176

Función:

Luz continua

Color:

Verde

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...250 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X

Módulo luminoso 50mm fijo sin lámpara 0-250V AC/DC verde

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL