ROCKWELL - MODULO DE SALIDA ANALOGICA FLEX DE 8 PUNTOS 1794-OE8H - 1794-OE8H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de salidas analógicas - 8
Resolución de las salidas analógicas - 13 Bit
Anchura - 94 mm
Altura - 46 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
81 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1794-OE8H
Ref.Sonepar
1214902
EAN
0612598323890
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de salidas analógicas:
8
Resolución de las salidas analógicas:
13 Bit
Anchura:
94 mm
Altura:
46 mm
Profundidad:
75 mm


