ROCKWELL - MÓDULO ENTRADA 16 PUNTOS DIGITAL 1794-IM16 - 1794-IM16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 16
Número de salidas digitales - 0
Entrada digital configurable - sí
Salida digital configurable - no
Intensidad de entrada en la señal 1 - 2.6 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1794-IM16
Ref.Sonepar
1228593
EAN
0612598403240
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
sí
Salida digital configurable:
no
Intensidad de entrada en la señal 1:
2.6 mA
Tensión de entrada permitida:
220...220 V
Tipo de salida digital:
Ninguno
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Anchura:
94 mm


